Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE GRIS - 5425345

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673103644

Réf. Sonepar

00553310364

Réf. Fournisseur

5425345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

LBD IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot