Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR - 5425342

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673103637

Réf. Sonepar

00553310363

Réf. Fournisseur

5425342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

LBD IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot