Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC - 5334841

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673099855

Réf. Sonepar

00553309985

Réf. Fournisseur

5334841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5334841

De la gamme de produit : Projecteurs leds