Non retournable

Cubispot - LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR - 5412432

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673102258

Réf. Sonepar

00553310225

Réf. Fournisseur

5412432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5412432

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot