Cubispot - LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS - 5321435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673098131
Réf. Sonepar
00553309813
Réf. Fournisseur
5321435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


