Cubispot - LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR - 5321552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673098544
Réf. Sonepar
00553309854
Réf. Fournisseur
5321552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321552
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


