Cubispot - LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR - 5321452

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673098186

Réf. Sonepar

00553309818

Réf. Fournisseur

5321452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321452

De la gamme de produit : Projecteurs leds