Cubispot - LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE GRIS - 5412455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673102326
Réf. Sonepar
00553310232
Réf. Fournisseur
5412455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


