Cubispot - LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° + PATERE BLANC - 5412351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673101947
Réf. Sonepar
00553310194
Réf. Fournisseur
5412351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC90 13W 1491Lm 3500°K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


