Cubispot - LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR - 5412442

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673102289

Réf. Sonepar

00553310228

Réf. Fournisseur

5412442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5412442

De la gamme de produit : Projecteurs leds