Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° + ADAPT NOIR - 5327232

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673098216

Réf. Sonepar

00553309821

Réf. Fournisseur

5327232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5327232

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot