Cubispot - LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC - 5327231

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673098209

Réf. Sonepar

00553309820

Réf. Fournisseur

5327231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5327231

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc90 19w 2003lm 3000°k 37° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur