Cubispot - LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC - 5412931

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673102333

Réf. Sonepar

00553310233

Réf. Fournisseur

5412931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5412931

De la gamme de produit : Projecteurs leds