Cubispot - LBD IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC - 5322251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673098629
Réf. Sonepar
00553309862
Réf. Fournisseur
5322251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


