Cubispot - LBD IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° + PATERE GRIS - 5412855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673102050
Réf. Sonepar
00553310205
Réf. Fournisseur
5412855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC90 19W 2063Lm 3500°K 49° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


