Cubispot - LBD IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC - 5412941

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673102364

Réf. Sonepar

00553310236

Réf. Fournisseur

5412941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5412941

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot