Cubispot - LBD IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1899 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673098599
Réf. Sonepar
00553309859
Réf. Fournisseur
5322241
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1899 lm
LBD IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC