Cubispot - LBD IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS - 5413045

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673102746

Réf. Sonepar

00553310274

Réf. Fournisseur

5413045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5413045

De la gamme de produit : Projecteurs leds