Cubispot - LBD IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° + ADAPT BLANC - 5327241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673098230
Réf. Sonepar
00553309823
Réf. Fournisseur
5327241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


