Cubispot - LBD IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR - 5321032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673098667
Réf. Sonepar
00553309866
Réf. Fournisseur
5321032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321032
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


