Cubispot - LBD IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC - 5321031

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673098650

Réf. Sonepar

00553309865

Réf. Fournisseur

5321031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321031

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc90 27w 2685lm 3000°k 23° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.