Cubispot - LBD IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS - 5321035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673098674
Réf. Sonepar
00553309867
Réf. Fournisseur
5321035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:


