Cubispot - LBD IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC - 5411631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673102784
Réf. Sonepar
00553310278
Réf. Fournisseur
5411631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


