Cubispot - LBD IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC - 5321131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673098292
Réf. Sonepar
00553001555
Réf. Fournisseur
5321131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321131
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc90 27w 2685lm 3000°k 37° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


