Cubispot - LBD IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PATERE GRIS - 5411755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673102500
Réf. Sonepar
00553310250
Réf. Fournisseur
5411755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5411755
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc90 27w 2765lm 3500°k 37° + patere gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


