Cubispot - LBD IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR - 5321052

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673098728

Réf. Sonepar

00553309872

Réf. Fournisseur

5321052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321052

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc90 27w 2765lm 3500°k 23° + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur