Cubispot - LBD IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° + ADAPT GRIS - 5321255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673098018
Réf. Sonepar
00553309801
Réf. Fournisseur
5321255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


