Cubispot - LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC - 5321041

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673098681

Réf. Sonepar

00553309868

Réf. Fournisseur

5321041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321041

De la gamme de produit : Projecteurs leds