Cubispot - LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPT BLANC - 5321241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673097967
Réf. Sonepar
00553309796
Réf. Fournisseur
5321241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


