Cubispot - LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPT GRIS - 5321245

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673097981

Réf. Sonepar

00553309798

Réf. Fournisseur

5321245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5321245

De la gamme de produit : Projecteurs leds