Cubispot - LBD IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR - 5324832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673098759
Réf. Sonepar
00553309875
Réf. Fournisseur
5324832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5324832
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc90 40w 3722lm 3000°k 23° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


