Cubispot - LBD IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC - 5415331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673102517
Réf. Sonepar
00553310251
Réf. Fournisseur
5415331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5415331
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


