Cubispot - LBD IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 5415431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673102159
Réf. Sonepar
00553310215
Réf. Fournisseur
5415431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


