Cubispot - LBD IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° + PATERE NOIR - 5415242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673102913
Réf. Sonepar
00553310291
Réf. Fournisseur
5415242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
LBD IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° + PATERE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


