Cubispot - LBD IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC - 5415341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673102548
Réf. Sonepar
00553310254
Réf. Fournisseur
5415341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5415341
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc90 40w 3911lm 4000°k 37° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


