Non retournable

Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS - 5432535

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673104788

Réf. Sonepar

00553310478

Réf. Fournisseur

5432535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

LBD IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5432535

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot