Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE GRIS - 5432435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673104429
Réf. Sonepar
00553310442
Réf. Fournisseur
5432435
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5432435
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


