Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR - 5432432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673104412
Réf. Sonepar
00553310441
Réf. Fournisseur
5432432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


