Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS - 5341335

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673099930

Réf. Sonepar

00553309993

Réf. Fournisseur

5341335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC90 DALI 13W 1447Lm 3000°K 49° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5341335

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot