Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 23° + ADAPT GRIS - 5341555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673100704
Réf. Sonepar
00553310070
Réf. Fournisseur
5341555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5341555
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc90 dali 13w 1491lm 3500°k 23° + adapt gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


