Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE NOIR - 5432452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673104474
Réf. Sonepar
00553310447
Réf. Fournisseur
5432452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5432452
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc90 dali 13w 1491lm 3500°k 37° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


