Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° + ADAPT GRIS - 5341455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673100353
Réf. Sonepar
00553310035
Réf. Fournisseur
5341455
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
LBD IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


