Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE GRIS - 5432455

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673104481

Réf. Sonepar

00553310448

Réf. Fournisseur

5432455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

LBD IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5432455

De la gamme de produit : Projecteurs leds