Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR - 5341352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673099985
Réf. Sonepar
00553309998
Réf. Fournisseur
5341352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
LBD IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 49° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


