Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 5432345

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673104092

Réf. Sonepar

00553310409

Réf. Fournisseur

5432345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5432345

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc90 dali 13w 1521lm 4000°k 49° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot