Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 49° + ADAPT BLANC - 5341341

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 49° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673099947

Réf. Sonepar

00553309994

Réf. Fournisseur

5341341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5341341

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Lbd irc90 dali 13w 1521lm 4000°k 49° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)