Non retournable

Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR - 5342232

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673100728

Réf. Sonepar

00553310072

Réf. Fournisseur

5342232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

LBD IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 23° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5342232

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot