Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC - 5347231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673100360
Réf. Sonepar
00553310036
Réf. Fournisseur
5347231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
LBD IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5347231
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


