Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° + PATERE GRIS - 5432935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673104511
Réf. Sonepar
00553310451
Réf. Fournisseur
5432935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5432935
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Lbd irc90 dali 19w 2003lm 3000°k 37° + patere gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


