Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR - 5432932

CopieCopie
Cubispot - LBD IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673104504

Réf. Sonepar

00553310450

Réf. Fournisseur

5432932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

LBD IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 37° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5432932

De la gamme de produit : Projecteurs leds